Beli switch handle di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. telergon Load Break Switch
    Mulai

    Rp1.899.900

    telergon Load Break Switch
    Deskripsi:
    Load Break Switch & Change Over SwithLBS dan COS telegron adalah Disconnector switch dan change over switch buatan Spain-EU dengan operasi manual atau motorized yang digunakan di jaringan tegangan rendahKarakteristik umum LBS dan COS telergon :- Mempunya daya tahan elektrikal dan mekanikal yang sangat baik- Cocok digunakan di daerah tropic karena tahan kelembaban tinggi (tropic proof)- Instalasi yang mudah- Sesuai dengan standar IEC 947-3- Tipe ON-LOAD dan direct handle- Rangka moulded case terbuat dari fiber glass reincforced polyster yang tidak mudah terbakar- Menggunakan contact jenis pisau yang dapat digunakan pada saat terjadi arus starter yang besar atau dalam keadaan sedang terjadi hubungan singkatSertifikat Uji Jenis LMK no. 621 Blur 151.A.2006- 3 Poles- Sistem pengoperasian manual- Seri S-5000 3 phase- On load switching baik beban AC maupun DC- Early make breaking- Contact LBS tahan terhadap efek electrical arc yang dapat merusak- Aplikasi : Panel TR, Capacitor Bank, Panel MCC
  2. Nitto Kagaku Magnetic Ball Mill
    Mulai

    Rp2.699.900

    Nitto Kagaku Magnetic Ball Mill
    atribut:
    • Chemical composition: Al2 O3 /93.4%,SiO2 /5%
    • Material: Ceramic
  3. Schneider Electric TeSys B
    Mulai

    Rp7.199.900

    Schneider Electric TeSys B
    atribut:
    • Range: TeSys
  4. telergon Motorization Kit
    Mulai

    Rp38.999.900

    telergon Motorization Kit
    Deskripsi:
    - Digunakan untuk mengoperasikan COS (change Over Switch) Telergon secara otomatis (motorized), supply tegangan 230Vac, - Pemasangan motorized tidak harus mengganti COS, - Aplikasi : Automatic ATS & AMF switch, remote switch LBS.
  5. ABB Switch Manual Change Over (Saklar)
    Mulai

    Rp1.399.900

    ABB Switch Manual Change Over (Saklar)
    Deskripsi:
    Ot40F4C Change-Over Switch, Handle And Shaft Need To Be Ordered Separately, Open Transition
    atribut:
    • Position of Line Terminals: Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
    • Number of Poles: 4
    • Distance Between Phases: Standard
    • Operating Mode: Front operated
    • Fourth Pole Position: Right Side
    • Fourth Pole Type: Switched - Simultaneous Function
    • Mounting Type: Base mounting
  6. Socomec Switch Load Break 3P Sirco Series with Direct Handle (LBS)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Socomec Switch Load Break 3P Sirco Series with Direct Handle (LBS)
    Deskripsi:
    SIRCO is manually or remotely operated multipolar load break switches. They make and break under load conditions and provide safe isolation. SIRCO are designed for 415 VAC and DC low voltage electrical circuits. SIRCO AC are designed for heavy duty applications up to 690 VAC - AC 23.The Solution for :- Main switchboard- Distribution panel- Emergency breaking- Network coupling- Local safety breaking
    atribut:
    • No. of Poles: 3P
  7. telergon Motorization Kit (Perangkat Motor Penggerak)
    Mulai

    Rp10.999.900

    telergon Motorization Kit (Perangkat Motor Penggerak)
    Deskripsi:
    - Digunakan untuk mengoperasikan COS (change Over Switch) Telergon secara otomatis (motorized), supply tegangan 230Vac, - Pemasangan motorized tidak harus mengganti COS, - Aplikasi : Automatic ATS & AMF switch, remote switch LBS.
  8. Schneider Electric TeSys Vario (Saklar Motor)
    Mulai

    Rp339.900

  9. Chint Manual Interlock Panel (Kotak Pengunci Manual)
    Mulai

    Rp769.900

    Chint Manual Interlock Panel (Kotak Pengunci Manual)
    Deskripsi:
    CZ1-63 Series Interlock PanelFungsi:- Pengganti OHM Saklar- Tersedia 2 & 4 Poles MCB- Max 63 Ampere- Pemindahan 2 sumber listrik yang dilengkapi dengan 2 lampu indikator untuk membedakan sumber listrik yang digunakan- Instalasi yang mudah- Proteksi terhadap beban lebih- Proteksi terhadap hubungan arus pendek- Bebas dari bunga api- Tampilan yang lebih menarik- Tahan lama
  10. TRUSCO Nd-Fe-B Magnet (Magnet)
    Mulai

    Rp169.900

    TRUSCO Nd-Fe-B Magnet (Magnet)
    Deskripsi:
    -A neodymium magnet with the strongest magnetic field in the magnet. -As a sensor or motor parts.
    atribut:
    • Materials (Magnet): Neodymium Magnet
    • Surface Magnetic Flux Density: 0.36T
  11. Excel Water Tank Cylinder (Toren / Tangki Air)
    Mulai

    Rp929.900

    Excel Water Tank Cylinder (Toren / Tangki Air)
    Deskripsi:
    Tangki air EXCEL yang dibuat dengan teknologi ROTO moulding dapat dipakai sebagai tangki air & tangki kimia. Cocok dipakai untuk hunian, industri makanan dan minuman untuk penampungan air dan penampungan kimia cair. Dibuat tanpa sambungan untuk memberikan kekuatan extra pada struktur tandon. Pionir Triple Construction System - 3 lapisan tangki air. Lapisan dalam berwarna putih untuk menghambat pertumbuhan lumut, jamur dan kotoran-kotoran menempel. Sekarang dilengkapi dengan teknologi anti mikroba sehingga air leboh higienis, tidak berbau, tidak berasa dan membudahkan anda dalam perawatan tangki air. GRAHAEXCEL mengutamakan kesehatan dalam setiap pembuatan produk, sehingga kami hanya memnggunakan Polyethylene (PE) murni dan terbaik di kelasnya. Semua bahan baku kami dilengkapi dengan sertifikat FDA - Approved dan EXCEL Pigment Lab yang aman bagi kesehatan, membuat warna lebih awet, tahan terhadap perubahan cuaca serta mengurangi dampakradiasi sinar Ultra Violet hingga 1000 kLy.
    atribut:
    • Material: Polyethylene
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7276:2014 No. 605/BBKK/LSPro/07/2021
  12. Socomec Switch Change Over 4X (Saklar Pemindah/COS)
    Mulai

    Rp6.199.900

  13. ABB Switch Motorized Change Over (Saklar)
    Mulai

    Rp7.999.900

    ABB Switch Motorized Change Over (Saklar)
    Deskripsi:
    Including A Handle For Manual Operation, Bolt Kit With Nut And Washers For All Terminals And Male Connectors For Control Circuits. Types Otm630...2500E_ Include A Storage Clip For The Handle And Spare Fuses.
    atribut:
    • Distance Between Phases: Standard
    • Fourth Pole Position: Right Side
    • Fourth Pole Type: Switched - Simultaneous Function
    • Handle Type: Direct mounted handle
    • Mounting Type: Base mounting
    • Number of Poles: 4
    • Operating Mode: Front operated
    • Position of Line Terminals: Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
  14. TRUSCO Magnetic Welder for Welding
    36%
    Mulai

    Rp949.900

    TRUSCO Magnetic Welder for Welding
    Deskripsi:
    -Suitable for stable holding by combining joints during welding works of iron plate, round Pipe and iron ball.-A standard 90° fixed holding type.-For temporary holding and temporary assembly during welding works.-No ON/OFF function
    atribut:
    • Adhesion Strength: 100N
    • Retention Angle: 30, 60, 45, 90°
    • Magnet Materials: Ferrite Magnet
    • Main Body Materials: Steel
    • Purpose of Use: For temporary holding and temporary assembly during welding works.
    • Width x Depth x Height: 59x16x50mm
  15. Fort Switch Change Over (Saklar Pemindah/COS)
    Mulai

    Rp1.199.900

  16. telergon Change Over Switch
    Mulai

    Rp3.799.900

    telergon Change Over Switch
    Deskripsi:
    - Dirancang untuk dapat melakukan peralihan secara manual atau motorized (optional) antara sumber tegangan utama dan sumber tegangan alternative/genset- 3 pole + netral- Ukuran kecil sehingga menghemat ruangan pada panel- System switching netral advanced switch neutral pole, menjamin keamanan antara fasa dan netral- Pada saat ON : kutub netral akan terhubung duluan diikuti dengan kutub fasa- Pada saat OFF : kutub netral terbuka belakangan setelah kutub fasa.- COS 3P + N
Daftar Harga switch handle Terbaru November 2026
telergon Load Break SwitchRp1.899.900
Nitto Kagaku Magnetic Ball MillRp2.699.900
Schneider Electric TeSys BRp7.199.900
telergon Motorization KitRp38.999.900
ABB Switch Manual Change Over (Saklar)Rp1.399.900
Socomec Switch Load Break 3P Sirco Series with Direct Handle (LBS)Rp1.699.900
telergon Motorization Kit (Perangkat Motor Penggerak)Rp10.999.900
Schneider Electric TeSys Vario (Saklar Motor)Rp339.900
Chint Manual Interlock Panel (Kotak Pengunci Manual)Rp769.900
TRUSCO Nd-Fe-B Magnet (Magnet)Rp169.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)